Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M16X100ES Sechskantschraube DIN 931, M 16x100, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M16X100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M16X100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M16X100ES Sechskantschraube DIN 931, M 16x100, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 16
l:
100 MM
k:
10,0 MM
s (DIN):
24 MM
s (ISO):
24 MM
b:
38 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2 m16x100, din 931, din 931 a2, 931-M16X100ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,1446*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,2204*
€ 21,68228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7904*
€ 21,17058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6037*
€ 19,7584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8866*
€ 12,95505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5966*
€ 12,60995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,5664*
€ 12,57402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,5419*
€ 12,54486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1841*
€ 8,54908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,8734*
€ 8,17935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,316*
€ 7,51604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,3146*
€ 7,51437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1446*
€ 6,12207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.