Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M12X70ES Sechskantschraube DIN 931, M 12x70, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M12X70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M12X70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
931-M12X70ES Sechskantschraube DIN 931, M 12x70, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 12
l:
70 MM
k:
7,5 MM
s (DIN):
19 MM
s (ISO):
18 MM
b:
30 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 931-M12X70ES, DIN 931, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, ISO 4014, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9975*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7777*
€ 9,25546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4911*
€ 8,91441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5415*
€ 5,40439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4115*
€ 5,24969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3714*
€ 5,20197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1369*
€ 4,92291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7802*
€ 3,30844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6606*
€ 3,16611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4489*
€ 2,91419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4475*
€ 2,91253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9975*
€ 2,37703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.