Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M5X16ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x16, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M5X16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M5X16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M5X16ES Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x16, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
16 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0017 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m5x16 a2, din 916, din 916 a2, 916-M5X16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1021*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4024*
€ 1,66886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4581*
€ 0,54514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.