Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M6X10ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M6X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M6X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M6X10ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x10, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
l:
10 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din914 m6x10 a2, din 914 a2, din 914, 914-M6X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.