Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X20ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X20ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
20 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,002 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a2, din 914, 914-M5X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5402*
€ 1,83284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2186*
€ 1,45013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.