Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M6X90 Zylinderschraube DIN 912, M 6x90, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M6X90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M6X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 6
l:
90 MM
b (min.):
24 MM
dk (max):
10,0 MM
k (max):
6 MM
s:
5 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M6X90, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2925*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8124*
€ 3,34676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4757*
€ 2,94608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2112*
€ 1,44133
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.