Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M6X30 Zylinderschraube DIN 912, M 6x30, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M6X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 6
l:
30 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
10,0 MM
k (max):
6 MM
s:
5 MM
Gewicht:
0,0079 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M6X30, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3427*
€ 1,59781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.