Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X70ES Zylinderschraube DIN 912, M 5x70, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
70 MM
b (min.):
22 MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 912-M5X70ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4561*
€ 2,92276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9911*
€ 2,36941
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6265*
€ 1,93554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7099*
€ 0,84478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.