Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X12ES Zylinderschraube DIN 912, M 5x12, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
12 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x12 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 912-M5X12ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5212*
€ 1,81023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.