Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M3X12 Zylinderschraube DIN 912, M 3x12, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M3X12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M3X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 3
l:
12 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
5,5 MM
k (max):
3 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m3x12, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M3X12, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1773*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9564*
€ 2,32812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6097*
€ 1,91554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.