Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M16X7012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 16x70, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M16X70 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M16X70 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 16
l:
70 MM
b (min.):
44 MM
dk (max):
24,0 MM
k (max):
16 MM
s:
14 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch m16x70, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M16X7012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3712*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2122*
€ 7,39252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4396*
€ 6,47312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7024*
€ 5,59586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5624*
€ 5,42926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2388*
€ 5,04417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9284*
€ 2,2948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8356*
€ 2,18436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6912*
€ 2,01253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3712*
€ 1,63173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.