Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M16X13012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 16x130, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M16X130 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M16X130 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 16
l:
130 MM
b (min.):
44 MM
dk (max):
24,0 MM
k (max):
16 MM
s:
14 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m16x130, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M16X13012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4583*
€ 10,06538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3668*
€ 8,76649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,746*
€ 5,64774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,606*
€ 5,48114
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5648*
€ 5,43211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,384*
€ 5,21696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9812*
€ 3,54763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8572*
€ 3,40007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6221*
€ 3,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.