Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M10X3512.9 Zylinderschraube DIN 912, M 10x35, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M10X35 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M10X35 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 10
l:
35 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
16,0 MM
k (max):
10 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M10X3512.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3647*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1205*
€ 4,9034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2724*
€ 3,89416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5655*
€ 1,86295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4668*
€ 1,74549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2436*
€ 1,47988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.