Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M10X25 Zylinderschraube DIN 912, M 10x25, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M10X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M10X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
912-M10X25
DIN 912
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
25 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
16,0 MM
k (max):
10 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,024 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5008*
€ 2,97595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7785*
€ 0,92642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.