Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M5X40ES Zylinderschraube DIN 84, M 5x40, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M5X40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M5X40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M5X40ES Zylinderschraube DIN 84, M 5x40, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
40 MM
dk:
8,5 MM
k:
3,3 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,006 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2528*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1514*
€ 2,56017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8614*
€ 1,02507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.