| |
|
| Artikel-Nr.: 955-84-M4X20 ES Herst.-Nr.: 84-M4X20 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 84-M4X20ES Zylinderschraube DIN 84, M 4x20, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl A2 | d: | M 4 | l: | 20 MM | dk: | 7,0 MM | k: | 2,6 MM | n: | 1,2 MM | Gewicht: | 0,0021 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, m4x20 iso1207 a2, din 84, din 84 m4, 84-M4X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| |