| |
|
| Artikel-Nr.: 955-7991-M5X16 ES Herst.-Nr.: 7991-M5X16 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl A2* | d: | M 5 | l: | 16 MM | b (min.): | bis annähernd Kopf MM | dk (DIN): | 10 MM | dk (ISO): | 11,5 MM | k (DIN): | 2,8 MM | k (ISO): | 2,5 MM | s: | 3 MM | Gewicht: | 0,0025 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 m5x16 a2, din 7991, iso 10642 m5, 7991-M5X16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben |
| | |
| |