Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

794022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
794022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 8
794022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 8
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Flat-Face Kupplungen, für Muffe
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Muffe
Artikel-Nr.:
     955-794022
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     794022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführungen in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
für Muffendurchmesser:
103 MM
Baugröße:
8
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 794022, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,3788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,8695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.