Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

791632 Staubschutz für Stecker Flat-Face Kupplung, Baugröße 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
791632 Staubschutz für Stecker Flat-Face Kupplung, Baugröße 4
791632 Staubschutz für Stecker Flat-Face Kupplung, Baugröße 4
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Flat-Face Kupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Stecker
Artikel-Nr.:
     955-791632
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     791632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführungen in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
für Steckerdurchmesser:
30,0 MM
Baugröße:
4
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 791632, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.