Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

791022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
791022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 2
791022 Staubschutz für Muffe Flat-Face Kupplung, Baugröße 2
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Flat-Face Kupplungen, für Muffe
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Muffe
Artikel-Nr.:
     955-791022
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     791022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführungen in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
für Muffendurchmesser:
32 MM
Baugröße:
2
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 791022, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.