Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7063/400 Loctite Industriereiniger, 400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7063/400 Loctite Industriereiniger, 400 ml Spraydose
7063/400 Loctite Industriereiniger, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: Loctite Oberflächenvorbereitung
Loctite Oberflächenvorbereitung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-7063/400
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     7063/400
EAN/GTIN:
     5010266247830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
7063/400 Loctite Industriereiniger, 400 ml Spraydose
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Ausführung:
Industriereiniger
Beschreibung:
Schnellreiniger zur Teilereinigung (Entfettung) vor dem Auft
Alternative (ähnliche Eigenschaften):
INDUSTRIEREINIGER
Gewicht:
0,39 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 400ml, 7063/400, Aerosole, Aktivator, Bremsenreiniger, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Kunststoff-Kleber, Loctite, Primer, Reiniger
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 14,62*
1
€ 3,19*
ab € 11,03*
€ 14,65*
3 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 15,35*
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,81*
Lager 955
370
1
€ 8,90*
ab € 17,16*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
11207400
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.