| |
|
| Artikel-Nr.: 955-648/50 Herst.-Nr.: 648/50 EAN/GTIN: 5010266006659 |
| | | |
|
| | |
| 648/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 50 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfesti | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 83-21/50 | Temperaturbereich: | -55 bis +180 GC | max. Spaltbreite: | 0,15 MM | Handfestigkeit: | 3 MIN | Gewicht: | 0,08 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, loctite gewindedichtung, ponal konstruktionskleber, 648/50, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,33* | € 43,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 34,24* | € 43,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,47* | € 43,47* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 44,91* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,23* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,0246* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|