Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

632022.6 Hydraulik-Rohrleitungskupplung, Muffe Baugr.6, 22 L (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrleitungskupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1, Muffe
Exemplarische Darstellung: Rohrleitungskupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1, Muffe
Artikel-Nr.:
     955-632022.6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     632022.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Funktion: Rohrleitungskupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Entkuppeln schließen sich die Ventile bevor sich die Kupplungshälften trennen. Deshalb wird ein Lufteintritt in die Leitungen verhindert. Das Kuppeln und Entkuppeln erfolgt nahezu leckölfrei. Bis 20 bar von Hand unter Druck kuppelbar (mit Werkzeugen auch höhere Kuppeldrücke möglich). Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR/PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: kein Lufteintritt beim Kupplungsvorgang - die Anlage muss nicht entlüftet werden, Leckölfreie Verbindung von Leitungen, Stecker und Muffe sind auch ungekuppelt bis zum vollen Betriebsdruck belastbar, Muffe ist mit einem Schottgewinde ausgestattet *Stecker entkuppelt max. 330 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
22 L (M30x2)
Muffengewinde A:
M 54x4 rund
Zapfendurchmesser B:
32,0 MM
Baugröße:
6
Schottgewinde:
M 54x1,5
max. Schottdicke:
17 MM
PN:
160 BAR
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: 632022.6, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,6245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,5896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,9371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,1518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.