Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631632 Staubschutz für Stecker Rohrleitungskupplung, Baugr.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Zapfen Ø B
Artikel-Nr.:
     955-631632
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     631632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführung in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Muffengewinde A:
M 54x4 rund
Zapfendurchmesser B:
32,0 MM
Baugröße:
6
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 631632, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.