Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631332 Staubschutz für Stecker Rohrleitungskupplung, Baugr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Zapfen Ø B
Artikel-Nr.:
     955-631332
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     631332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführung in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Muffengewinde A:
M 36x3 rund
Zapfendurchmesser B:
20,0 MM
Baugröße:
3
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 631332, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.