Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

630632 Staubschutz für Stecker Rohrleitungskupplung, Baugr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Rohrleitungskupplungen, für Stecker
Exemplarische Darstellung: Maßzeichnung Zapfen Ø B
Artikel-Nr.:
     955-630632
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     630632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*Ausführung in Aluminium mit Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Muffengewinde A:
M 32x3 rund
Zapfendurchmesser B:
17,4 MM
Baugröße:
2
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 630632, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.