Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-603/50 Herst.-Nr.: 603/50 EAN/GTIN: 5010266168968 |
| | | |
|
| | |
| 603/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 50 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Zur Befestigung zylindrischer Teile mit geringen Spaltmaßen. Besonders geeignet zur Lagerbefestigung. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern. | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 82-33/50 | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | max. Spaltbreite: | 0,10 MM | Handfestigkeit: | 8 MIN | Gewicht: | 0,08 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, acryl klebstoff, 603/50, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,68* | € 38,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 32,61* | € 40,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,50* | € 41,20* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,99* | € 42,11* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 52,00* | € 62,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,04* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|