Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105249 Herst.-Nr.: 142442 EAN/GTIN: 5010266168968 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
603.0050 L, 142442, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 603 Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und schneller Handfestigkeit. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 73 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, acryl klebstoff, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 603, 1760000650, 5010266168968, 1450448, 1486514, 50ml, 50gr, 50g, 603 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,55* | € 38,88* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 32,59* | € 40,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,71* | € 41,34* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,10* | € 43,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,50* | € 44,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6742* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|