Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M6X16ES Flachrundschraube DIN 603, M 6x16, Edelstahl A2 (ohne Mutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M6X16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M6X16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2 (ohne Mutter)
d:
M 6
l:
16 MM
b:
bis annähernd Kopf MM
dk:
16 MM
f:
4 MM
k:
3,5 MM
s (DIN):
10 MM
s (ISO):
10 MM
v:
6 MM
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, Halbrundschraube, din 603 a2, halbrundschraube, schlossschraube m6, 603-M6X16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2489*
€ 2,67619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9322*
€ 2,29932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9415*
€ 1,12039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8914*
€ 1,06077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7668*
€ 0,91249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.