Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

591622 Staubschutz für Stecker Schraubkupplung, Baugröße 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591622 Staubschutz für Stecker Schraubkupplung, Baugröße 6
591622 Staubschutz für Stecker Schraubkupplung, Baugröße 6
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Schraubkupplung, für Stecker
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-591622
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     591622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
*nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
für Baugröße:
6
A (Muffengewinde):
M 48x3
B:
55 MM
DN (ISO):
25,0 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, staubkappen, 591622, HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,35*
Lager 955
450
€ 8,90*
ab € 4,39*
€ 6,36*
€ 3,90*
ab € 4,97*
€ 7,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.