Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

590832 Staubschutz für Muffe Schraubkupplung, Baugröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590832 Staubschutz für Muffe Schraubkupplung, Baugröße 2
590832 Staubschutz für Muffe Schraubkupplung, Baugröße 2
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Schraubkupplung, für Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-590832
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     590832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
*nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
für Baugröße:
2
A (Muffengewinde):
M 28x2
B:
34 MM
DN (ISO):
10,0 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, staubkappen, 590832, HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,45*
Lager 955
321
€ 8,90*
ab € 3,03*
€ 4,46*
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 5,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.