| |
|
| Artikel-Nr.: 955-5776/50 Herst.-Nr.: 5776/50 EAN/GTIN: 5010266003665 |
| | | |
|
| | |
| 5776/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, mittelfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | mittel | Beschreibung: | Empfohlen für Grobgewinde aus Metall. Besonders für schnelle Verarbeitung bei Wartungsarbeiten im Außenbereich. DVGW zertifiziert | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | Gewindegröße: | bis 3" | Sofortdichtheit: | ja | Aushärtegeschwindigkeit: | schnell | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, loctite gewindedichtung, 5776/50, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,57* | € 28,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 28,08* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,92* | € 30,47* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,81* | € 31,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,1675* | € 33,2875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4584* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|