| |
|
| Artikel-Nr.: 955-573/250 Herst.-Nr.: 573/250 EAN/GTIN: 5010266573410 |
| | | |
|
| | |
| 573/250 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 250 ml Tube Weitere Informationen: | | Gebinde: | 250 ml Tube | Anwendung: | verwindungssteife Flansche | Beschreibung: | Langsam härtende Flächendichtung, ideal für Montagearbeiten, | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | Sofortdichtheit: | nein | max. Spaltbreite: | 0,10 MM | Gewicht: | 0,35 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, flächendichtung loctite, loctite lichthärtende klebstoffe, 573/250, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Flächen-Dichtungen, Flüssigdichtungen, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Loctite |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 86,06* | € 93,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 79,41* | € 101,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 84,20* | € 103,19* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 96,25* | € 116,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,47* | € 120,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,385* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|