Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 573, 250 ml Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2610005732
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142614
EAN/GTIN:
     5010266573410
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel

Loctite® 573 anaerobe Flächendichtung

Niedrigfeste Flächendichtung. Die Verbindung kann leicht demontiert werden.Langsam härtend, gut geeignet für lange Montagezeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Einsatzgebiet:
Flächendichten
Chemische Basis:
Methacrylat
Hinweis:
Thixotrop
Festigkeit:
Niedrigfest
Klebe-/Dichtspalt:
Bis 0,1 mm
Viskosität in mPa s:
13500-33000
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, flächendichtung loctite, loctite lichthärtende klebstoffe, Loctite®, 573, anaerobe, Loctite® 573 Flächendichtung niedriglfest 250 ml Flasche.Loctite 573 250 ml, 142614, Loctite® 573
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 95,70*
6 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 82,69*
€ 101,48*
1
€ 4,95*
ab € 84,06*
€ 102,82*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 96,28*
€ 116,36*
Lager 8685
42
1
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 119,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.