Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-8X50ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x50, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-8X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-8X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-8X50ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x50, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
8 MM
l:
50 MM
k:
5,5 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a 2 8x50, edelstahl-sechskantholzschraube 8x50, edelstahlschraube din 571, 571-8X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,543*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6015*
€ 3,09579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9765*
€ 2,35204
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7618*
€ 2,09654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8001*
€ 0,95212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7414*
€ 0,88227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.