Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-8X140ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x140, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-8X140 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-8X140 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-8X140ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x140, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
8 MM
l:
140 MM
k:
5,5 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din571 8x140 a2, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 571-8X140ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5229*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0811*
€ 7,23651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7945*
€ 6,89546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5404*
€ 4,21308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4204*
€ 4,07028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3803*
€ 4,02256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1858*
€ 3,7911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1408*
€ 2,54755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0447*
€ 2,43319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8743*
€ 2,23042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5229*
€ 1,81225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.