Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-6X90ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x90, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-6X90 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-6X90 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-6X90ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x90, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
6 MM
l:
90 MM
k:
4,0 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, edelstahl-sechskantholzschraube 6x90, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 571-6X90ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4953*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4671*
€ 2,93585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0021*
€ 2,3825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,952*
€ 2,32288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6374*
€ 1,94851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.