Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-6X120ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x120, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-6X120 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-6X120 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-6X120ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x120, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
6 MM
l:
120 MM
k:
4,0 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2, edelstahlschraube din 571, v2a din 571, 571-6X120ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9316*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0329*
€ 4,79915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7362*
€ 4,44608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2582*
€ 2,68726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2181*
€ 2,63954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0136*
€ 2,39618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3516*
€ 1,6084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3016*
€ 1,5489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2437*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.