Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510837.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, G 3/8"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510837.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, G 3/8"(IG)
510837.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, G 3/8"(IG)
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schraubkupplungen mit Innengewinde, Stecker
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-510837.2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     510837.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Hydraulik Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar. Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen, -Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches *nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde innen:
G 3/8"
A (Muffengewinde):
M 28x2
B:
34 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2
PN:
450 BAR
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: 510837.2, HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,56*
€ 25,98*
Lager 955
301
€ 8,90*
ab € 19,71*
€ 26,10*
€ 3,90*
ab € 22,28*
€ 29,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.