Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510/300 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510/300 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 300 ml Kartusche
510/300 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 300 ml Kartusche
Exemplarische Darstellung: Loctite Flächendichtungen
Loctite Flächendichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-510/300
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     510/300
EAN/GTIN:
     5010266215198
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ
510/300 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 300 ml Kartusche
Weitere Informationen:
Gebinde:
300 ml Kartusche
Anwendung:
verwindungssteife Flansche
Beschreibung:
Ideal zum Dichten starrer Flansche, wo hohe Chemikalien- und
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
59-20/310
Temperaturbereich:
-55 bis +200 GC
Sofortdichtheit:
ja
max. Spaltbreite:
0,25 MM
Gewicht:
0,4 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Flüssigdichtstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung mittelfest, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, 510/300, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Flächen-Dichtungen, Flüssigdichtungen, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Loctite
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 119,92*
2 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 95,78*
€ 120,47*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 122,46*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 132,07*
Lager 955
14
1
€ 5,90*
ab € 151,39*
€ 185,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,76*
€ 221,0544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,9842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,4293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,1541
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,50464* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.