Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

491322B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN20,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
491322B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN20,0
491322B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN20,0
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Steckkupplung, für Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-491322 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     491322 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
491322B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN20,0
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
A:
31,4 MM
B:
52 MM
DN (ISO):
20,0 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 491322B, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,99*
€ 13,66*
Lager 955
126
€ 8,90*
ab € 10,00*
€ 13,67*
€ 3,90*
ab € 11,32*
€ 15,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.