Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

490622 Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 A, Baugröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
490622 Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 A, Baugröße 1
490622 Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 A, Baugröße 1
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Steck-Kupplung, für Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-490622
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     490622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
*nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
für Baugröße:
1
A:
12 MM
B:
26 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Gewicht:
0,0067 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 490622, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,63*
€ 13,21*
Lager 955
104
€ 8,90*
ab € 9,64*
€ 13,22*
€ 3,90*
ab € 10,92*
€ 14,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.