Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471-6ES Sicherungsring A, DIN 471, 6mm, Federstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471-6ES Sicherungsring A, DIN 471, 6mm, Federstahl rostfrei
471-6ES Sicherungsring A, DIN 471, 6mm, Federstahl rostfrei
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Wellen ähnlich DIN 471 (Federstahl rostfrei*)
Zeichnung: Sicherungsring für Wellen DIN 471
Artikel-Nr.:
     955-471-6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     471-6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
*ähnlich DIN 471
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl rostfrei*
Wellendurchmesser d1:
6 MM
s:
0,70 MM
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, 471-6ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2069*
€ 1,43621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8801*
€ 1,04732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.