Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471-4 Sicherungsring A, DIN 471, 4mm, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471-4 Sicherungsring A, DIN 471, 4mm, Federstahl phosphatiert
471-4 Sicherungsring A, DIN 471, 4mm, Federstahl phosphatiert
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Wellen DIN 471 (Federstahl phophatiert)
Zeichnung: Sicherungsring für Wellen DIN 471
Artikel-Nr.:
     955-471-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     471-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
*ähnlich DIN 471
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl phosphatiert
Wellendurchmesser d1:
4 MM
s:
0,40 MM
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, 471-4, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.