Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471-25ES Sicherungsring A, DIN 471, 25mm, Federstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471-25ES Sicherungsring A, DIN 471, 25mm, Federstahl rostfrei
471-25ES Sicherungsring A, DIN 471, 25mm, Federstahl rostfrei
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Wellen ähnlich DIN 471 (Federstahl rostfrei*)
Zeichnung: Sicherungsring für Wellen DIN 471
Artikel-Nr.:
     955-471-25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     471-25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
*ähnlich DIN 471
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl rostfrei*
Wellendurchmesser d1:
25 MM
s:
1,20 MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen fst 25, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 25 mm, 471-25ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0502*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,824*
€ 5,74056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7474*
€ 4,45941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5674*
€ 4,24521
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4903*
€ 4,15346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2927*
€ 3,91831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4335*
€ 1,70587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3129*
€ 1,56235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3102*
€ 1,55914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.