Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461632.6 Schott-Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, 18 L (M26x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
461632.6 Schott-Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, 18 L (M26x1,5)
461632.6 Schott-Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, 18 L (M26x1,5)
Exemplarische Darstellung: Schott-Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-461632.6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     461632.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
18 L (M26x1,5)
A:
34,3 MM
B:
54 MM
DN (ISO):
25 MM
Baugröße:
6
max. Schottdicke:
17 MM
Schottgewinde:
M 26x1,5
PN:
225 BAR
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: 461632.6, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,89*
€ 63,58*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 49,87*
€ 63,69*
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 64,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,1025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.