Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

440822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 12 S (M20x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
440822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 12 S (M20x1,5)
440822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 12 S (M20x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-440822.2 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     440822.2 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohranschluss:
12 S (M20x1,5)
A:
17,3 MM
B:
31 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2T
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung stahl, 440822.2T, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,20*
€ 35,17*
Lager 955
40
€ 8,90*
ab € 26,28*
€ 35,28*
€ 3,90*
ab € 26,72*
€ 35,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.