Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431322.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, 15 L (M22x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
431322.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, 15 L (M22x1,5)
431322.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, 15 L (M22x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-431322.3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     431322.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
15 L (M22x1,5)
A:
20,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 431322.3, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,54*
€ 18,44*
Lager 955
626
€ 8,90*
ab € 13,63*
€ 18,55*
€ 3,90*
ab € 15,49*
€ 20,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.