Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431032.4 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.4, 12 L (M18x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
431032.4 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.4, 12 L (M18x1,5)
431032.4 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.4, 12 L (M18x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-431032.4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     431032.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
12 L (M18x1,5)
A:
29,1 MM
B:
46 MM
DN (ISO):
20 MM
Baugröße:
4
PN:
225 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 431032.4, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,66*
€ 60,97*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 47,60*
€ 61,08*
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 62,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.