| |
|
| Artikel-Nr.: 955-431032.3 Herst.-Nr.: 431032.3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Baureihe: | leichte Baureihe | Rohranschluss: | 12 L (M18x1,5) | A: | 20,5 MM | B: | 38 MM | DN (ISO): | 12,5 MM | Baugröße: | 3 | PN: | 250 BAR | Gewicht: | 0,135 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 431032.3, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,82* | € 8,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 5,83* | € 8,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,59* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|